PICCO R 016.0300-10 IC1008 Mini-Cuchillas con Agujeros de Refrigeración para Ranurado Frontal Profundo

Número de artículo: 6404147
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6404147
EAN / GTIN 7291075277258
Número del fabricante 6404147
Número L L24030 200

Descripción

Descripción:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm, Longitud total (OAL) 30 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 16 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Front End Width (a) 5.5 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.05 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.01 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 30 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra