PICCO R 620.1506-20 IC1008 Mini-Cuchillas Picco de Metal Duro Integral para Ranurado A Lo Largo de Ejes. Dmin 6 mm

Número de artículo: 6403914
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Inserto de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6403914
    EAN / GTIN 7291075223767
    Número del fabricante 6403914
    Número L L24030 147

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm, Ancho de corte (CW) 1.5 mm, Longitud total (OAL) 35 mm

    Característica:

    • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 6 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm
    • Ancho de corte (CW) 1.5 mm
    • Front End Width (a) 5.2 mm
    • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.05 mm/rev
    • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.01 mm/rev
    • Longitud total (OAL) 35 mm
    • Voladizo mínimo (OHN) 20 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra