TIP 5MT-0.25 IC08 Plaquitas para Roscado de Precisión de 2 Puntas, Perfil Parcial 60º, con Rompevirutas

Número de artículo: 6403758
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6403758
EAN / GTIN 7291075159127
Número del fabricante 6403758
Número L L23940 648

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 5.5 mm, Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud del filo de corte (L) 15.3 mm
  • Ancho de corte (CW) 5.5 mm
  • Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca máximo (TPX) 5.1 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 1.95 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 13 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 5 Threads/″

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop