PICCO L 080.0006-30 IC228 Mini-Cuchillas para Torneado Interior en Retroceso

Número de artículo: 6403664
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Inserto de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6403664
    EAN / GTIN 7291075182842
    Número del fabricante 6403664
    Número L L24030 105

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 1.8 mm, Ancho de corte (CW) 1.5 mm, Longitud total (OAL) 45 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
    • Radio de punta (RE) 0.2 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 1.8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Ancho de corte (CW) 1.5 mm
    • Front End Width (a) 5.3 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm
    • Longitud total (OAL) 45 mm
    • Voladizo mínimo (OHN) 29 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra