FGPA 6.00-3.00 IC20 Plaquitas de Precisión de Dos Puntas para Mecanizado de Aluminio con Avances Medios-Altos, y Arcos a 250º

Número de artículo: 6403492
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6403492
EAN / GTIN 7291075159974
Número del fabricante 6403492
Número L L23940 1924

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 6 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.25 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 3 mm
  • Ancho de corte (CW) 6 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 24.6 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 15 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 4.25 mm