TIP 4P10-BSW IC908 Plaquita de Precisión de 2 Puntas, con Rompevirutas para Roscado Exterior, Perfil Total American (BSW, BSF, BSP).

Número de artículo: 6403308
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6403308
EAN / GTIN 7291075159387
Número del fabricante 6403308
Número L L23940 1451

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 4 mm, Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.31 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud del filo de corte (L) 15.3 mm
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Hilos por pulgada (TPI) 10 Threads/″