GIPI 3.18-0.20 IC908 Plaquitas de Precisión de Dos Puntas para Ranurado Interior y Cajeado

Número de artículo: 6402829
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6402829
EAN / GTIN 7291075027761
Número del fabricante 6402829
Número L L23940 1033

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 3.18 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 8 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Ancho de corte (CW) 3.18 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm