GIM 3J-4RA IC354 Plaquitas Utilitarias de Una Punta para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos, Tubos y Pequeños Diámetros

Número de artículo: 6402261
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6402261
EAN / GTIN 7291075280371
Número del fabricante 6402261
Número L L24100 17

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.25 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm, Longitud total (OAL) 15.3 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 0.25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.05 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 15.3 mm