NAVAJA ERGONOMICA SLS

Número de artículo: 640180SLS
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 640180SLS
EAN / GTIN 3662424029493
Número del fabricante 640180SLS
Número L L60130 8630

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • El dispositivo especial de seguridad mediante un cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • especialmente adecuado para trabajar con cables estándar
  • hoja recta con afilado hueco para uso general, longitud: 65 mm
  • hoja corta y curvada, posición y forma adecuadas para trabajar con cables, longitud: 35 mm
  • bloqueo de la hoja en ambas hojas
  • argolla de suspensión universal
  • longitud plegada: 104 mm
  • longitud total: 131/169 mm

Característica:

  • L [mm]: 104
  • L1 [mm]: 131/169
  • [kg]: 0,125