Escalera de eje GRP 300mm de ancho libre 14 peldaños

Número de artículo: 64014
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Escalera de eje

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 64014
    EAN / GTIN 4031405640146
    Número del fabricante 064014

    Descripción

    Descripción:

    • Ancho claro 300 mm
    • Destornilladores rectangulares 58 x 25 mm
    • Peldaños estriados
    • Varios soportes de pared están disponibles como accesorios

    Característica:

    • Anchura externa: 350 mm
    • Ancho de columna: 25 mm
    • Altura de la columna: 58 mm
    • Longitud del conductor: 3920 mm
    • Ancho claro: 300 mm
    • Material: PRFV
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Número de pasos/peldaños: 14 peldaños
    • Ejecución de pasos: Brotes

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra