3/4″ Llave de vaso (inch), 6 lados 1.3/4″

Número de artículo: 6400A 1.3/4
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6400A 1.3/4
EAN / GTIN 4991644141005
Número del fabricante 6400A 1.3/4

Descripción

Descripción:

Longitud: 62 mm
Dimensión D2: 47 mm
D1: 59,5 mm
Longitud: 29,5 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 1.3/4″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra