Punzón large, lezna. Punta rectificada con precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente. Cromado, prot. contra óxido durable. Mango pentagonal con superficie esférica, p. aplicar grandes fuerzas sin dolor.

Número de artículo: 640.110 CN
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 640.110 CN
EAN / GTIN 7610733241156
Número del fabricante PB 640.110 CN
Número L L60060 2462

Descripción

Descripción:

  • Punzón large, lezna
  • punzado de orificios en chapa fina, madera, plástico, cuero, etc.
  • punta rectificada con precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente
  • protección contra el óxido durable, cromada
  • mango pentagonal con superficie esférica, para aplicar grandes fuerzas sin dolor
  • acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra