JUEGO 6 LLAVES 12C PLANAS TRINQUETE MM

Número de artículo: 64.JE6T
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 64.JE6T
EAN / GTIN 3148517443419
Número del fabricante 64.JE6T
Número L L60130 3232

Descripción

Descripción:

  • Llave de estrella de carraca métrica recta: para accionar la tuerca desde el lateral
  • Mecanismo de carraca compacto conmutable girando la llave
  • Ángulo de giro 5° (7,5° para llave de 6 mm, 6° para llaves de 7, 8 y 9 mm)
  • Acabado cromado, satinado

Característica:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19
  • Contenedor: Bolsa: N.38A-6B
  • [kg]: 0,825

Volumen de suministro:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19
  • Contenedor: Bolsa: N.38A-6B