Timerbox para conector de pedal TS de 3,5 mm

Número de artículo: 63AAA107
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
Tipo de producto Interruptor de pedal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63AAA107
Número del fabricante 63AAA107

Descripción

Descripción:

Esta caja temporizadora sustituye al interruptor de pie de una interfaz Mitutoyo para activar una transferencia de datos basada en un intervalo de tiempo. Compatible con todas las interfaces Mitutoyo que tienen un conector jack de 3,5 mm, por ejemplo, la herramienta de entrada USB .

Característica:

Dimensiones (ancho x fondo x alto): 55 x 58 x 31
Suministrado: cable USB (0,8 m), adaptador de CA, cable del interruptor de pie TTB1 (0,52 m)
Alimentación: Fuente de alimentación 10 V 120 mA o 5 V USB

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra