Ceñidor de segmento de pistón

Número de artículo: 6397020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Soporte para cuchillas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6397020
EAN / GTIN 4010886639702
Número del fabricante 6397020
Número L L60160 2822

Descripción

Descripción:

Incluye una llave de ajuste
Incluye llave de ajuste

Característica:

  • Anchura total [mm]: 87 mm
  • Altura total [mm]: 71 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 6.1/2
  • Longitud total [mm]: 167 mm
  • Margen de sujeción (mín./máx.): 90-175
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra