Ceñidor de segmento de pistón

Número de artículo: 6396720
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte para cuchillas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6396720
EAN / GTIN 4010886639672
Número del fabricante 6396720
Número L L60160 3180

Descripción

Descripción:

Incluye una llave de ajuste
Incluye llave de ajuste

Característica:

  • Anchura total [mm]: 60 mm
  • Altura total [mm]: 42 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 2
  • Longitud total [mm]: 83 mm
  • Margen de sujeción (mín./máx.): 40-75
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop