Juegos de vasos de punta para Torx®, cuadrado de 1/2 pulgada 6 piezas, largo

Número de artículo: 639517
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Número de piezas 6
    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
    Longitud 165 mm
    Anchura 140 mm
    Altura 65 mm
    Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 639517
    EAN / GTIN 4013288186362
    Número del fabricante 05004204001

    Descripción

    Ejecución:

    Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123;
    insertos para llaves de vaso
    según DIN 3124.
    Cuadrados machos interiores / exteriores según DIN 3120.

    Aplicación:

    Para tornillos Torx® interiores con rosca M4 − M10.

    Material:

    Acero al cromo molibdeno, cromado mate.

    Volumen de suministro:

    Insertos para destornilladores: 6 uds. tam. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50
    Almacenamiento en: Estuche de tejido con cierre por adherencia