Juego de vasos de punta de entado múltiple, cuadrado de 1/2 pulgada 8 piezas

Número de artículo: 639511
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Número de piezas 8
    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
    Longitud 227 mm
    Anchura 131 mm
    Altura 57 mm
    Perfil de salida Llave de vaso para tornillos TORX®; Destornillador de dentado múltiple
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 639511
    EAN / GTIN 4018754261680
    Número del fabricante 96033606

    Descripción

    Ejecución:

    Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123;
    vasos
    según DIN 3124.
    Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

    Aplicación:

    Para tornillos de dentado múltiple/XZN con rosca M6 − M14.

    Material:

    Acero Alloy al cromo, cromado.

    Volumen de suministro:

    Vasos: 5 uds. n.° 642800 (corto)
    tam. M6; M8; M10; M12; M14
    3 uds. n.° 642900 (largo)
    tam. M8; M10; M12
    Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra