Juego de vasos de 6 caras, cuadrado de 1/2 pulgada 10 piezas

Número de artículo: 639430
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock
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
Quality Dress 8790 C HF 1
Número de piezas 10
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 10-19 mm
Longitud 165 mm
Anchura 140 mm
Altura 65 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 639430
EAN / GTIN 4013288184238
Número del fabricante 05004203001

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123;
insertos para llaves de vaso
según DIN 3124.
Cuadrados machos interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas para vaso hexagonal con rosca M6 – M12.

Material:

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 10 uds. tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Almacenamiento en: Estuche de tejido con cierre por adherencia