Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 22 peças 6

N.º do artigo: 638168 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
653 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas: 10-30

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 22
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas 10-30 mm
embalagem Caja de plástico ABS
Comprimento 407 mm
Largura 227 mm
Altura 62 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 638168 6
EAN/GTIN 4062406230845
Número do fabricante 638168 6

Descrição

Versão:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.

Vantagem:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M6 − M20 e para velas de ignição.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa 6 faces: 15 un. n.º 642220 tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Insertos para chave de caixa para velas de ignição: 2 un. semelhante ao n.º 642450 tam. 16; 20,8
Cabo em T: 1 un. n.º 641320 tam. 295
Extensões: 2 un. n.º 641020 tam. 130; 255
Articulação de cardan: 1 un. n.º 641620 tam. 1/2
Roquete: 1 un. n.º 640190 tam. 1/2
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 22 peças 6

Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 22 peças 6

sob pedido
Em stock
653 peças em stock
175,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
342 peças em stock
206,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada
Número de peças 22 12
Largura 227 mm 176 mm
Altura 62 mm 52 mm
Comprimento 407 mm 357 mm
embalagem Caja de plástico ABS Caja de plástico ABS
Tipo de produto Llave de vaso Llave de vaso

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta