Llave de boca, ajustable, 6″.

Número de artículo: 6380560
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6380560
EAN / GTIN 4010886638057
Número del fabricante 6380560
Número L L60160 456

Descripción

Descripción:

Modelo sueco, moleta con rosca a la izquierda
Con escala
Con la escala de ajuste

Característica:

  • Diseño: Modelo sueco, rueda con engranaje a la izquierda
  • Anchura total [mm]: 45 mm
  • Altura total [mm]: 12 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 6
  • Longitud total [mm]: 152 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: fosfatado, cabezas rectificadas
  • División de escala: 0-20
  • Rango de sujeción [pulgadas]: 25/32
  • Anchura de sujeción [mm]: 20 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Orificio de suspensión: sí
  • Escala de ajuste: sí
  • Función de trinquete: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra