Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 28 piezas P

Número de artículo: 637935 P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
128 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 10-19
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 5-10
  • Cuadrado con Wobble-Fix: con ángulo de orientación

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 8100 SC 7
    Número de piezas 28
    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
    Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 10-19 mm
    Intervalo de ancho de llave hexagonal 5-10 mm
    Cuadrado con Wobble-Fix con ángulo de orientación
    Longitud 325 mm
    Anchura 148 mm
    Altura 73 mm
    Perfil de salida Vaso de 6 caras; Destornillador hexagonal; Destornillador para Phillips; Destornillador para tornillos TORX®
    Medidas anchos de llave métrico
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 637935 P
    EAN / GTIN 4013288173942
    Número del fabricante 05004077001

    Descripción

    Ejecución:

    Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

    Aplicación:

    Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 − M12 y para tornillos de cabeza hexagonal interior con rosca M6 − M12.

    Material:

    Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.

    Contenido:

    Con cuadrado insertable n.º 640390.

    Volumen de suministro:

    Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 10 uds. tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
    PUNTAS de 6 caras 5/16 pulgada: 4 uds. n.° 675440 tam. 5; 6; 8; 10
    PUNTAS 5/16 pulgada para Phillips: 2 uds. n.° 675400 tam. 2; 3
    PUNTAS 5/16 pulgada para Torx®: 8 uds. n.° 675470 tam. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
    Prolongación con manguito de giro rápido: 1 ud. 250 mm
    Prolongación Wobble: 1 ud. 50 mm
    Pieza de unión con cono de cambio rápido: 1 vaso cuadrado de 1/2 pulgada - asiento para puntas de 5/16 pulgada
    Carraca (tam. S): 1 ud. nº 640395 con cuadrado insertable
    Carraca (tam. P): 1 ud. n.º 640390 con cuadrado insertable
    Almacenamiento en: Estuche de tejido con cierre por adherencia

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra