{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 8 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Longitud de varilla sin aislar | 16 mm | |
Longitud | 75 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Superficie | con aislamiento de plástico | |
con cabeza esférica | no | |
con anillo soporte | no | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637689 8 | |
EAN / GTIN | 4067263112808 | |
Número del fabricante | 637689 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada completamente aislado 8 mm
a petición
En stock
273 piezas en stock
20,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.047 piezas en stock
6,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.159 piezas en stock
7,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
254 piezas en stock
12,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 19 | 19 | 17,5 | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Longitud | 75 | 46 | 46 | 100 |
Superficie | con aislamiento de plástico | |||
Hexágono | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |