{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud total | 200 mm | |
Superficie | con aislamiento de plástico | |
con cabezal articulado | no | |
con cabezal basculante | no | |
con expulsor | sí | |
con función de martillo | no | |
Botón de carraca que se puede soltar del mango | no | |
Mango giratorio | no | |
extraíble gradualmente | no | |
Tipo de producto | Carraca |
Número de artículo | 637650 | |
EAN / GTIN | 4007555310499 | |
Número del fabricante | 310499 |