{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX45 | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Medida de perfil A | 7,8 mm | |
⌀ lado carraca | 17,8 mm | |
Longitud | 49 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637560 TX45 | |
EAN / GTIN | 4018754139378 | |
Número del fabricante | 02100045 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de punta, 3/8 pulgada para Torx® corto TX45
a petición
En stock
203 piezas en stock
11,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
274 piezas en stock
9,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
11,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
249 piezas en stock
8,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 17,8 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 18 mm |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul |
Longitud | 49 mm | 43 mm | 107 mm | 100 mm |
Perfil Torx® | TX45 | TX45 | TX45 | |
Medida de perfil A | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |