Vaso para bujías, 3/8 pulgada 14 mm

Número de artículo: 637340 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 14 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
⌀ lado de salida 18 mm
Longitud 64 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras
Mecanismo de sujeción para bujías Resorte corona
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 637340 14
EAN / GTIN 4045197606020
Número del fabricante 4766-2

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
Insertos para llaves de vaso de 12 caras.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.