Vaso de seis caras, 3/8 pulgada 7 mm

Número de artículo: 637220 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.058 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 7 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Norma DIN 3124
⌀ lado de salida 10,9 mm
Longitud 25 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
con perfil AS-Drive no
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 637220 7
EAN / GTIN 4045197598516
Número del fabricante 637220 7

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Nota:

insertos para llaves de vaso de 6 carasGARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra tienda virtual (GARANT: n.° 637232; HOLEX: n.º 637222).