{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 5/16 polegada | |
Tamanho da chave | 8 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Perfil para chave de caixa sextavada | Surfacedrive | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 11,8 mm | |
Comprimento | 25,5 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637125 8 | |
EAN/GTIN | 4045197497222 | |
Número do fabricante | 637125 8 |