Portabrocas de cierre rápido Futuro Plus S1 10 mm, 1/2″

Número de artículo: 636616000
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
    Tipo de producto Portabrocas sin llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 636616000
    EAN / GTIN 4007430445810
    Número del fabricante 636616000

    Descripción

    Descripción:

    • Desarrollo especial para taladradoras de percusión ligeras con parada del husillo
    • Casquillo de plástico
    • De 1 casquillo (sin anillo de soporte)
    • Sin llave para un cambio rápido de herramientas
    • Modelo resistente al taladrado de percusión
    • Taladra con tornillo de seguridad para máquinas D+I
    • Con superficie clave para el montaje y el desmontaje

    Característica:

    • Ø externa: 42,7 mm
    • Peso: 0,2 kg
    • rosca interior: 1/2 pulg. - 20 UNF
    • Longitud (cerrado): 61 mm
    • abertura de sujeción: 1 - 10 mm