Portabrocas de cierre rápido Futuro Plus S2 10 mm, 1/2″

Número de artículo: 636613000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portabrocas sin llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 636613000
EAN / GTIN 4007430445742
Número del fabricante 636613000

Descripción

Descripción:

  • Desarrollo especial para taladradoras de percusión ligeras
  • Casquillo de plástico
  • De 2 casquillos con enclavamiento axial para una inserción firme de las herramientas
  • Sin llave para un cambio rápido de herramientas
  • Modelo resistente al taladrado de percusión
  • Taladra con tornillo de seguridad para máquinas D+I
  • Con superficie clave para el montaje y el desmontaje

Característica:

  • Ø externa: 42,8 mm
  • Peso: 0,2 kg
  • rosca interior: 1/2 pulg. - 20 UNF
  • Longitud (cerrado): 61 mm
  • abertura de sujeción: 1 - 10 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra