Portabroc.cierre rápido Futuro 13 mm, 3/8″

Número de artículo: 636341000
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
Tipo de producto Portabrocas sin llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 636341000
EAN / GTIN 4007430429537
Número del fabricante 636341000

Descripción

Descripción:

  • Sujeción sin llave de las herramientas/accesorios de inserción en taladradoras manuales o estacionarias
  • Al aumentar la presión de corte en el filo de la broca, el portabrocas se retensa automáticamente
  • Incluso después de un gran esfuerzo, el portabrocas se puede abrir fácilmente con la mano
  • Para el máximo esfuerzo
  • Sólo para máquinas con giro a la derecha
  • No resistente al taladrado de percusión

Característica:

  • Ø externa: 40,5 mm
  • Peso: 0,6 kg
  • rosca interior: 3/8 pulg. - 24 UNF
  • Longitud (cerrado): 89 mm
  • abertura de sujeción: 1 - 13 mm