Llave para bujías

Número de artículo: 6362740
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6362740
    EAN / GTIN 4010886636275
    Número del fabricante 6362740

    Descripción

    Descripción:

    Para su uso con herramientas de accionamiento con accionamiento cuadrado de 3/8″ o 1/2″ o pasador giratorio de Ø 8 mm

    Característica:

    • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/8″
    • diámetro 1 [mm]: 21,5
    • Longitud total [mm]: 63,5 mm
    • Profundidad del cabezal 1 [mm]: 7
    • Profundidad del cabezal 2 [mm]: 20,5
    • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
    • Anchura entre planos [mm]: 16,0
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra