Juego de destornilladores acodados

Número de artículo: 6354800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6354800
    EAN / GTIN 4010886635483
    Número del fabricante 6354800
    Número L L60160 1910

    Descripción

    Descripción:

    Acero al GEDORE vanadio 61CrSiV5, galvanizado
    En un robusto clip de metal

    Característica:

    • Almacenamiento: Clip de metal
    • Forma de la hoja: Hexagonal
    • Material: 61CrSiV5
    • Superficie: galvanizado
    • Aislamiento 1000 V: no
    • protección antivuelco [mm]: no
    • antimagnético: no
    • Diseño baja chispa: no
    • Código de colores: no
    • Mango disponible: no
    • Tapa giratoria: no
    • Cabeza esférica: no
    • Capuchón de impacto: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra