Prolong. manguera de aspiración Quick, Ø 32mm, antiestát.

Número de artículo: 635411000
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
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 635411000
EAN / GTIN 4061792237261
Número del fabricante 635411000

Descripción

Descripción:

  • Para unir dos mangueras de aspiración con pieza de conexión Ø 32mm
  • Incluye manguera de aspiración Quick, Ø 32mm, longitud 5,0 m, antiestática
  • Incluye conexión de manguera sistema Quick Ø 32 mm
  • Incluye manguito de conexión Quick Ø interior 28 mm / Ø exterior 35 mm
  • Con pieza de conexión bayoneta y pieza de conexión de goma (Ø interior 30 mm, Ø exterior 35 mm)

Característica:

  • Conexión Ø, exterior: 27 mm
  • Antiestático: 1
  • Compensación de rotación: Lado de la máquina
  • Longitud de manguera: 5 m.
  • Manguera Ø, exterior: 40 cm
  • Manguera Ø, interior: 32 cm