Manguito de conexión Quick Ø 40 mm / Ø 45 mm

Número de artículo: 635408000
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
    Tipo de producto Tobera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 635408000
    EAN / GTIN 4061792237230
    Número del fabricante 635408000
    Número L L01760 241

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para herramientas eléctricas con una conexión de aspiración con diámetro interior de 45 mm
    • Adecuado para herramientas eléctricas con una conexión de aspiración con diámetro exterior de 40 mm
    • Incluye conexión de manguera sistema Quick Ø 32 mm y Ø 35 mm
    • Especialmente apropiado para suciedad basta, así como máquinas que generan mucho polvo
    • Antiestático

    Característica:

    • Ø externa: 45 mm
    • Ø interior: 40 mm
    • Material: Plástico