Manguera de aspiración Quick, Ø 32mm, L-4 m, antiestática

Número de artículo: 635402000
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
    Tipo de producto Tubo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 635402000
    EAN / GTIN 4061792237247
    Número del fabricante 635402000
    Número L L01760 205

    Descripción

    Descripción:

    • Flexible y fácil de extender con extensión de manguera Quick Ø 32 mm (635411000), antiestático
    • Incluye conexión de manguera sistema Quick Ø 32 mm
    • Incluye manguito de conexión Quick Ø interior 28 mm / Ø exterior 35 mm
    • Equipamiento estándar de ASA 30 M PC, ASA 30 H PC
    • Con pieza de conexión bayoneta y pieza de conexión de goma (Ø interior 30 mm, Ø exterior 35 mm)

    Característica:

    • Conexión Ø, exterior: 27 mm
    • Antiestático: 1
    • Compensación de rotación: Lado de la máquina
    • Longitud de manguera: 4 m.
    • Manguera Ø, exterior: 40 mm
    • Ø de manguera, interior: 32 mm