Portabrocas de corona dentada 16 mm, 5/8″

Número de artículo: 635253000
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
    Tipo de producto Portabrocas con corona dentada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 635253000
    EAN / GTIN 4007430428172
    Número del fabricante 635253000

    Descripción

    Descripción:

    • De eficacia más que probada
    • El portabrocas para cualquier aplicación
    • Con rosca interior o cono interior para taladradoras manuales o estacionarias así como para taladradoras manuales de percusión
    • La fuerza de sujeción permanece constante al taladrar y taladrar con percusión
    • Taladra con tornillo de seguridad para máquinas D+I

    Característica:

    • Ø externa: 50 mm
    • Peso: 0,6 kg
    • rosca interior: 5/8” - 16 UN
    • Longitud (cerrada): 87,5 mm
    • Tamaño de la llave: 3
    • abertura de sujeción: 3 - 16 mm