Hoja de sierra

Número de artículo: 63503069008
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63503069008
EAN / GTIN 4014586179261
Número del fabricante 63503069008
Número L L00010 721

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra
  • Para el mecanizado de acero y acero inoxidable. Sólo en conexión con la guía de la hoja de sierra 9 06 06 002 00 9

Característica:

  • Distancia entre dientes 2,1 mm
  • longitud 530 mm
  • espesor 1,5 mm
  • calidad HSS

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra