Hoja de sierra E-Cut Long-Life

Número de artículo: 63502163030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63502163030
EAN / GTIN 4014586336053
Número del fabricante 63502163030
Número L L00010 4178

Descripción

Descripción:

  • Hojas de sierra E-Cut Long-Life
  • dentado bimetálico, con manivela, alta velocidad de corte. Extremadamente duradero y robusto. Para maderas duras, blandas y cualquier otro material de madera, también con clavos. También es ideal para plásticos y placas de yeso
  • longitud 78 mm, forma 163

Característica:

  • Ancho 42 mm
  • PU 25 uds