Hoja de sierra E-Cut Fine

Número de artículo: 63502157240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63502157240
EAN / GTIN 4014586386645
Número del fabricante 63502157240
Número L L00010 2670

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra E-Cut Fine
  • bimetálica con dentado fino para chapas de hasta 2 mm, perfiles de aluminio, tubos de cobre. También para PRFV y otros plásticos duros. Cortes extremadamente precisos y muy controlables con una línea de corte especialmente fina
  • forma estrecha y entallada para una velocidad de corte óptima y un buen arranque de virutas

Característica:

  • Ancho 30 mm
  • Largo 50 mm
  • Soporte SL
  • PU 10 uds