Portabrocas de de corona dentada 6,5 mm, 3/8″

Número de artículo: 635008000
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
    Tipo de producto Portabrocas con corona dentada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 635008000
    EAN / GTIN 4007430427106
    Número del fabricante 635008000
    Número L L01750 1754

    Descripción

    Descripción:

    • De eficacia más que probada
    • El portabrocas para cualquier aplicación
    • Con rosca interior o cono interior para taladradoras manuales o estacionarias así como para taladradoras manuales de percusión
    • La fuerza de sujeción permanece constante al taladrar y taladrar con percusión
    • Sólo para máquinas con giro a la derecha

    Característica:

    • Ø externa: 30 mm
    • Peso: 0,17 kg
    • rosca interior: 3/8 pulg. - 24 UNF
    • Longitud (cerrada): 53 mm
    • Tamaño de la llave: 1
    • abertura de sujeción: 0,5 - 6,5 mm