{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 8100 SB VDE 1 | |
Número de peças | 17 | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas | 6-19 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
embalagem | Estuche de tejido, cierre por adherencia | |
Comprimento | 300 mm | |
Largura | 180 mm | |
Altura | 60 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Superfície | mate cromado | |
Tipo de produto | Llave de vaso |
Número do artigo | 633995 6 | |
EAN/GTIN | 4013288190970 | |
Número do fabricante | 05004970001 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Sortido de chaves de caixa quadrado de 3/8 polegada, isolamento VDE 17 peças 6
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
472,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
224 peças em stock
177,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
332 peças em stock
208,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
331 peças em stock
110,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Chave de caixa de 6 faces |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Largura | 180 mm | 147 mm | 176 mm | 174 mm |
Altura | 60 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Comprimento | 300 mm | 257 mm | 357 mm | 357 mm |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas | 6-19 mm | 8-19 mm | 8-22 mm | 8-22 mm |
Tipo de produto | Llave de vaso | Llave de vaso | Llave de vaso | Chave de caixa |