Llave de gancho, DIN 1810 forma B, 20-22 mm

Número de artículo: 6335930
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave de gancho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6335930
EAN / GTIN 4010886633595
Número del fabricante 6335930
Número L L60160 4654

Descripción

Descripción:

Ejecución según DIN 1810 forma B
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, fosfatada al manganeso

Característica:

  • Anchura total [mm]: 13 mm
  • Altura total [mm]: 4 mm
  • Longitud total [mm]: 110 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 3,8 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 20-22
  • Anchura/Ø de la espiga: 2,5 mm
  • Altura del muñón: 2,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra