Mango encajable, 1/4 pulgada Mango flexible 240 mm

Número de artículo: 632900 240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
192 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
    Longitud total 150 mm
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 632900 240
    EAN / GTIN 4018754278985
    Número del fabricante 11053002

    Descripción

    Ejecución:

    La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
    Mediante cuadrado interior avellanado, cuadrado exterior y cuatro ranuras de agarre se pueden unir las piezas de accionamiento y de unión por ensamblaje “ciego”.

    Aplicación:

    Sólo para apriete a derecha hasta un máximo de 5 Nm.

    Norma:

    Resistente carraca de acero macizo de forma corta y delgada. Especialmente adecuado para el uso en espacios reducidos. Con soporte para los dedos ergonómico en el extremo del mango. En ángulo de 15°.
    DIN 3122-E 6,3

    Idóneo para:

    Insertos accionados a mano.