Llave de filtro universal

Número de artículo: 6327670
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6327670
EAN / GTIN 4010886632765
Número del fabricante 6327670
Número L L60160 2311

Descripción

Descripción:

Con mango largo y cinta de metal ajustable, niquelado
37 con mango largo
37 V con cuadradillo de accionamiento de 1/2″

Característica:

  • Longitud total [mm]: 285 mm
  • Material: Correa de metal
  • Superficie: niquelado
  • Anchura entre planos [mm]: 80-110
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra