Carraca conmutable, 1/4 pulgada 1/4

Número de artículo: 632060 1/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
92 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
    Longitud total 115 mm
    Número de dientes 20
    Ángulo de trabajo 18 grados
    Material Acero al cromo-vanadio
    con cabezal articulado no
    con cabezal basculante no
    con expulsor no
    con función de martillo no
    con QuickRelease no
    Botón de carraca que se puede soltar del mango no
    Mango giratorio no
    Perforación de asiento en el extremo del mango no
    Tipo de producto Carraca
    USP1 Conmutable
    USP2 con dispositivo de seguridad de bola, ángulo de trabajo de 18°, 115 mm de largo, cabeza pulida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 632060 1/4
    EAN / GTIN 4000896038558
    Número del fabricante 863P

    Descripción

    Ejecución:

    La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
    Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

    Norma:

    Resistente carraca de acero macizo de forma corta y delgada. Especialmente adecuado para el uso en espacios reducidos. Con soporte para los dedos ergonómico en el extremo del mango. En ángulo de 15°.
    DIN 3122-D 6,3

    Material:

    Acero al cromovanadio, cromado.

    Idóneo para:

    Insertos accionados a mano.