5 hojas para sierras de sable ″heavy metal″ 225 x 1,1 mm

Número de artículo: 631989000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Hoja de sierra de sable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 631989000
    EAN / GTIN 4007430170736
    Número del fabricante 631989000

    Descripción

    Descripción:

    • Estables, precisas, para aplicaciones extremas, hojas para sierras de sable grosor > 1,0 mm

    Característica:

    • Modelo: Cónico / fresado
    • Espesor: 1,1 mm
    • Corresponde al tipo Bosch: S 1126 CHF
    • Longitud total: 225 mm
    • Diseño de materiales: BIM
    • Idoneidad del material: Chapa 4-10 mm / tubos y perfiles Ø 20-175 mm / para equipos de corte de tuberías / para trabajos de demolición y renovación / para cortes rectos, precisos y rápidos
    • Descripción del producto: Estable, preciso, para uso intensivo, hojas de sierra de sable > 1,0 mm de espesor
    • Unidad de venta: 5
    • paso de dientes: 2,5+ 3,2 mm/ 8+10 TPI

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra