Tobera para el suelo D-35mm, B-450mm, con rodillos

Número de artículo: 631940000
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
    Tipo de producto Tobera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 631940000
    EAN / GTIN 4007430104540
    Número del fabricante 631940000
    Número L L01760 80

    Descripción

    Descripción:

    • El cepillo multiusos para uso en seco, material tiras de cerdas de PP
    • Rodillos ajustables para ajustar la distancia al suelo
    • Muy robusto gracias a la carcasa de fundición a presión de aluminio, modelo de metal

    Característica:

    • Ø de conexión, interior: 35 mm
    • Tipo: Boquilla para suelo
    • Ancho: 450 mm
    • Unidad de venta: 1