Hoja para sierra de sable ″expert brick″ 305 x 1,5 mm

Número de artículo: 631917000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631917000
EAN / GTIN 4007430168290
Número del fabricante 631917000
Número L L01750 1135

Descripción

Descripción:

  • Dientes de metal duro soldados individualmente para una vida útil sobresaliente
  • Especial para su uso en mampostería, ladrillos, hormigón celular y paneles compuestos de cemento

Característica:

  • Espesor: 1,5 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 1243 HM
  • Longitud total: 305 mm
  • Diseño del material: HM
  • Idoneidad del material: Mampostería / ladrillo / hormigón aireado / paneles compuestos de cemento / para espesores de material < 215 mm
  • Unidad de venta: 1
  • paso de dientes: 12,7 mm/ 2 TPI