2 hojas para sierras de sable ″universal wood″ 200 x 1,25 mm

Número de artículo: 631910000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631910000
EAN / GTIN 4007430083173
Número del fabricante 631910000

Descripción

Descripción:

  • Universales y rápidas en material grueso y fino

Característica:

  • Versión: Cónico / tierra
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 2345 X.
  • Longitud total: 200 mm
  • Diseño de materiales: HCS
  • Idoneidad del material: Madera (también húmeda) 6-150 mm / paneles 6-60 mm / madera contrachapada / plásticos / especialmente para cortes de inmersión
  • Descripción del producto: Universal y rápido en material grueso y delgado
  • Unidad de venta: 2
  • paso de dientes: Progresivo